Referenzen
IMI Norgren:RT/57216/MC/100
Rubix:273545

Produktdetails : RT/57216/MC/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | rt/57216/mc/100 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange: austenitisch), edelstahl (zylinderrohr: austenitisch), enddeckel: aluminium |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
