Referenzen
IMI Norgren:RM/8025/MC/160
Rubix:268689

Produktdetails : RM/8025/MC/160 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | rm/8025/mc/160 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 264 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (zylinderrohr, kolbenstange); aluminium eloxiert (enddeckel); dichtungen: nbr; endlagenpuffer/abstreifer: pur |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
