RM/8016/MF/10 Rundzylinder

Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RM/8016/MF/10
Rubix:268459
RM/8016/MF/10 Rundzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RM/8016/MF/10 Rundzylinder


Rundzylinder
Rundzylinder

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Typrm/8016/mf/10 rundzylinder
Max. Betriebsdruck10 bar
Länge115 mm
Max. Einsatztemperatur80 °C
Verbindungm5
Werkstoffedelstahl rostfrei (austenitisch); aluminium eloxiert; kolbenstange: edelstahl rostfrei (austenitisch); dichtungen: nbr; endlagenpuffer/abstreifer: pur
Zolltarifcode84123100
67,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,71 € inkl. MwSt.