Referenzen
IMI Norgren:RM/8016/MC/10
Rubix:268453

Produktdetails : RM/8016/MC/10 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | rm/8016/mc/10 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 115 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (austenitisch) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
