Referenzen
IMI Norgren:RT/57220/MC/40
Rubix:273636

Produktdetails : RT/57220/MC/40 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | rt/57220/mc/40 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 115,5 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | rc 1/8 (g 1/8) |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (kolbenstange, austenitisch für ø20…63), aluminium (enddeckel), edelstahl rostfrei (zylinderrohr, austenitisch), pur-abstreifer, nbr-dichtungen |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
