Referenzen
IMI Norgren:RT/57125/M/75
Rubix:650863
Hersteller:RT/57125/M/75

Produktdetails : RT/57125/M/75 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 75 mm |
| Typ | rt/57125/m/75 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | rc 1/8 |
| Werkstoff | stange: edelstahl (piston rod: stainless steel); zylinderrohr: edelstahl (barrel: stainless steel); enddeckel: aluminium (end covers: aluminium); dichtungen: nbr; abstreifer: pur |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
