Referenzen
IMI Norgren:RM/8025/MC/200
Rubix:268690


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8025/mc/200 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : RM/8025/MC/200 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8025/mc/200 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (austenitisch) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen