Referenzen
IMI Norgren:RT/57216/M/125
Rubix:117571


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57216/m/125 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Produktdetails : RT/57216/M/125 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57216/m/125 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 169 mm |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (kolbenstange/zylinderrohr); aluminium (enddeckel); pur (abstreifer); nbr (dichtungen & o-ringe) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort