8.DM.25080 Rundzyl. TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 80, G 1/8
Rundzylinder TP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8.DM.25080
Rubix:801322
Hersteller:105723
EAN:4047322288583


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Dokumente
Produktdetails : 8.DM.25080 Rundzyl. TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 80, G 1/8
Rundzylinder TP doppelwirkend, preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage