11.EM.10050 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 10, Hub 50, M5x0,8
Rundzylinder MSI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.EM.10050
Rubix:801074
Hersteller:114940
EAN:4047322316613

Dokumente
Produktdetails : 11.EM.10050 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 10, Hub 50, M5x0,8
Rundzylinder »MSI«, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 15, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rundzylinder |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
