11.EM.10030 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 10, Hub 30, M5x0,8
Rundzylinder MSI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.EM.10030
Rubix:801072
Hersteller:114938
EAN:4047322316590


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 11.EM.10030 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 10, Hub 30, M5x0,8
Rundzylinder »MSI«, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 15, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage