11.DM.12050 Rundzyl. >MI< doppeltwirkend, Kolben-Ø 12, Hub 50, M5x0,8
Rundzylinder MI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.DM.12050
Rubix:801180
Hersteller:114806
EAN:4047322313940


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 11.DM.12050 Rundzyl. >MI< doppeltwirkend, Kolben-Ø 12, Hub 50, M5x0,8
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 10, Hub 30, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage