1.EM.16025 Rundzyl., einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 25, M5
Rundzylinder einfachwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1.EM.16025
Rubix:339150
Hersteller:105832
EAN:4047322010979


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1.EM.16025 Rundzyl., einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 25, M5
Rundzylinder, ISO 6432, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage