Referenzen
Festo:ESNU-63-10-P-A
Rubix:424440
Hersteller:196385
EAN:4052568159399

Technische Zusammenfassung
| Typ | esnu normzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ESNU-63-10-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform ESNU
Zylinder nach ESNU-10-50-P-A in Anlehnung an DIN ISO 6432 zur Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit Endanschlag-Sprengringen. Hub=50 mm, Kolbendurchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: Sprengringe/Puffer auf beiden Seiten, Einbaulage=beliebig
Rundzylinder ESNU-63-10-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=95 N, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1587,5 g |
|---|---|
| Typ | esnu normzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage