RS 11.00 VMQ 60 Rundschnur

RUNDSCHNUR (RS VMQ 60), rot

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67059587
Rubix:888686
Hersteller:67059587
RS 11.00 VMQ 60 Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke11 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS 11.00 VMQ 60 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.
Rundschnur

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht129 g
Schnurstärke11 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39169090
192,06 exkl. MwSt.
/ 25 Meter
228,55 inkl. MwSt.
Staffelpreise
25 bis 49 Meter
192,06 exkl. MwSt. / 25 Meter
50 bis 99 Meter
188,29 exkl. MwSt. / 25 Meter
100 bis 199 Meter
184,53 exkl. MwSt. / 25 Meter
200 bis 499 Meter
180,76 exkl. MwSt. / 25 Meter
500 und mehr
177,00 exkl. MwSt. / 25 Meter
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen