NFE27-128 M5X80 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Rundkopfschraube mit großem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLS5X80EFA2-50
Rubix:3392769
Hersteller:2712825 80
EAN:4043377210302


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
Produktdetails : NFE27-128 M5X80 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz A2-50 5X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
159,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
80 mm