Sicherungsring und Federring Seeger Orbis RW105A501, Innendurchmesser: 100.8 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: Nicht Standard
Runddrahtsprengring Wellenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RW105A501
Rubix:134021


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN9925 RW 105X3.2 FST Runddraht Sprengring für Wellen
Die RW-Sprengringe mit der DIN 7993 für Wellen und Bohrungen werden aus patentgehärteten Drähten gefertigt und weisen hierbei einen runden Querschnitt auf. Halbrunde Nuten im Zusammenspiel mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteils stellen das bevorzugte Anwendungsgebiet der Ringe dar.
DIN 7993 Seeger-Runddrahtsprengring / Wellenring (Ausführung A)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 3,2 mm |
| Norm | nicht standard |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
100,8 mm
Außendurchmesser
101,8 mm