1015Y08F02 POLYETHYLENE FDA GREEN TUBING

Legris POLYETHYLENE FDA GREEN TUBING

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1015Y08F02
Rubix:1770376
Hersteller:1015Y08F02
EAN:0820099919386
1015Y08F02 POLYETHYLENE FDA GREEN TUBING
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5,75 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1015Y08F02 POLYETHYLENE FDA GREEN TUBING


Anwendung: Chemie, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasser, Wasseraufbereitung, Getränke
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Länge (m): 150
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 95
Medien: Getränke (hochentwickeltes PE), andere Flüssigkeiten (hochentwickeltes PE), Wasser (hochentwickeltes PE), industrielle Flüssigkeiten (PE mit niedriger Dichte)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1520 (Advanced PE Tubing), RG: 1935/2004/EC (Advanced PE Tubing), PED 97/23/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2002/95/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2011/65/EC (Advanced PE Tubing), NSF 51 (Advanced PE Tubing), NSF 61 C-HOT (Advanced PE Tubing)
Tube I.d. (mm): 5,75
Rohr O.d. (mm): 8
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 4,05

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3255 g
Gewicht der Verpackung3937 g
Innendurchmesser5,75 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
320 mm
300 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,42 exkl. MwSt.
/ Stück
186,14 inkl. MwSt.