43679012 BÜRSTE IBU 1080/M6 MES 0,15
Bürste Ibu 1080/M6 Mes 0,15
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 1080/M6 MES 0,15
Rubix:1282631
Hersteller:43679012
EAN:4007220659595



Dokumente
Produktdetails : 43679012 BÜRSTE IBU 1080/M6 MES 0,15
Die Rohrbürste IBU 1080/M6 MES 0,15 von Pferd Tools ist für die Reinigung und Entgratung von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern konzipiert. Ihr Filament aus Messing CuZn37 sorgt für eine schonende Bearbeitung von Nichteisenmetallen. Schnelle Montage über 6-mm-Schaft und M6-Gewinde.
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU 43679012 ist mit einem Filament aus Messingdraht CuZn37 ausgestattet, das aufgrund seiner höheren Geschmeidigkeit und Flexibilität im Vergleich zu Stahldraht ausgewählt wurde. Diese Zusammensetzung eignet sich für Arbeiten an Bauteilen aus Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Die Montage erfolgt über ein M6-Gewinde oder durch Einspannen des 6-mm-Schafts in ein Spannfutter, wodurch die Kompatibilität mit verschiedenen Antriebsarten gewährleistet wird. Die Konstruktion mit gewellten Drahtbündeln sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt in Bohrungen und Gewinden. Pferd Tools integriert zudem eine funkenfreie Eigenschaft, die zur Sicherheit in sensiblen Umgebungen beiträgt.
Spezifikationen:
• Referenz Pferd Tools: 43679012
• Außendurchmesser der Bürste: 10 mm
• Arbeitslänge: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Filamentdurchmesser: 0,15 mm
• Filamentmaterial: Messingdraht CuZn37 (MES)
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Maximal zulässige Filamenttemperatur: 180 °C
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU 43679012 ist mit einem Filament aus Messingdraht CuZn37 ausgestattet, das aufgrund seiner höheren Geschmeidigkeit und Flexibilität im Vergleich zu Stahldraht ausgewählt wurde. Diese Zusammensetzung eignet sich für Arbeiten an Bauteilen aus Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Die Montage erfolgt über ein M6-Gewinde oder durch Einspannen des 6-mm-Schafts in ein Spannfutter, wodurch die Kompatibilität mit verschiedenen Antriebsarten gewährleistet wird. Die Konstruktion mit gewellten Drahtbündeln sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt in Bohrungen und Gewinden. Pferd Tools integriert zudem eine funkenfreie Eigenschaft, die zur Sicherheit in sensiblen Umgebungen beiträgt.
Spezifikationen:
• Referenz Pferd Tools: 43679012
• Außendurchmesser der Bürste: 10 mm
• Arbeitslänge: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Filamentdurchmesser: 0,15 mm
• Filamentmaterial: Messingdraht CuZn37 (MES)
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Maximal zulässige Filamenttemperatur: 180 °C
Stärken
• Funkenfreies Filament: reduziert das Entzündungsrisiko in Arbeitsbereichen mit sensibler Atmosphäre
• Feine Oberflächenbearbeitung: der Messingdraht CuZn37 arbeitet schonend auf weichen Metallen wie Kupfer und Messing
• Doppeltes Befestigungssystem (Schaft Ø 6 mm + Gewinde M6): erleichtert die Anpassung an verschiedene Maschinen ohne zusätzliches Zubehör
• Feine Oberflächenbearbeitung: der Messingdraht CuZn37 arbeitet schonend auf weichen Metallen wie Kupfer und Messing
• Doppeltes Befestigungssystem (Schaft Ø 6 mm + Gewinde M6): erleichtert die Anpassung an verschiedene Maschinen ohne zusätzliches Zubehör
Anwendungen
• Wird hauptsächlich für Reinigungs-, Entgratungs- und Oxidschichtentfernungsarbeiten im Inneren von Rohren, Gewinden, Verbindungsmuffen und Zylindern eingesetzt
• Verwendbar mit der Bohrmaschine, auf biegsamer Welle oder in manueller Anwendung, mit Rotation im Uhrzeigersinn
• Mehrere Branchen und Einsatzbereiche sind betroffen:
- Rohrleitungs- und Armaturentechnik (Vorbereitung von Gewindeverbindungen aus Messing oder Kupfer)
- Nichteisen-Kesselbau
- Wartung von hydraulischen oder pneumatischen Anlagen sowie Drehereien, welche Zink oder Kupferlegierungen bearbeiten
• Verwendbar mit der Bohrmaschine, auf biegsamer Welle oder in manueller Anwendung, mit Rotation im Uhrzeigersinn
• Mehrere Branchen und Einsatzbereiche sind betroffen:
- Rohrleitungs- und Armaturentechnik (Vorbereitung von Gewindeverbindungen aus Messing oder Kupfer)
- Nichteisen-Kesselbau
- Wartung von hydraulischen oder pneumatischen Anlagen sowie Drehereien, welche Zink oder Kupferlegierungen bearbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
99,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
