3210012275 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2200 mm Spanp.
Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2200 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002401
Rubix:1097403
EAN:4026212058017





Technische Zusammenfassung
| Modell | mini-rack weitspannregal grundregal (spanplattenböden) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
Produktdetails : 3210012275 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2200 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack weitspannregal grundregal (spanplattenböden) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
| Länge | 1050 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl; spanplattenböden (naturfarben) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.010,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.202,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage