Referenzen
Aventics:R412007255
Rubix:604195
Hersteller:R412007255
EAN:3661475987042


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | g 1/2 '' |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (gehäuse);acrylnitril-butadien-styrol (frontplatte);acrylnitril-butadien-gummi (dichtung);zinkdruckguss (gewindebuchse) |
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar |
Produktdetails : R412007255 Rückschlagventil
Verteiler, Serie AS3-DIN
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | g 1/2 '' |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (gehäuse);acrylnitril-butadien-styrol (frontplatte);acrylnitril-butadien-gummi (dichtung);zinkdruckguss (gewindebuchse) |
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Typ | pneumatischer verteilerblock |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen