0821003050 Rückschlagventil
Entsperrbares Rückschlagventil Serie NR02
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0821003050
Rubix:582816
Hersteller:0821003050


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | 1/8 '' |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt, acrylnitril-butadien-kautschuk |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : 0821003050 Rückschlagventil
Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02
RUECKSCHLAGVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | 1/8 '' |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt, acrylnitril-butadien-kautschuk |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std