RHD22LCF (EO) Ermeto Rückschlagventile
Parker Hannifin DIN-Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RHD22LCF
Rubix:1077512
Hersteller:RHD22LCF


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | eo 24° conusuiteinde '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl;chrom-6-frei |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
Produktdetails : RHD22LCF (EO) Ermeto Rückschlagventile
EO-PSR-Verschraubungen stellen eine dichte Hochdruckverbindung von Rohren und Komponenten in Hydrauliksystemen her. Die Grundfunktion der EO-PSR besteht im kontrollierten, progressiven Biss der EO-PSR in das Rohr aufgrund einer einzigartigen Innengeometrie.
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 22
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 22 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 22
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 18 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 22
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 22 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 22
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 18 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Anwendungen
Werkzeugmaschinen;Fahrzeughydraulik;Schiffbau;Offshore;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | eo 24° conusuiteinde '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl;chrom-6-frei |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Typ | din-rückschlagventil |
| Größe | 22 |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort