V 11 Rückschlagventil >multifix<, BG 1, G 1/4
Rückschlagventil multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 11
Rubix:348423
Hersteller:100630
EAN:4047322166485



Dokumente
Produktdetails : V 11 Rückschlagventil >multifix<, BG 1, G 1/4
Rückschlagventil multifix , BG 1, G 1/4, Öffnungsdruck min. 0,1 bar, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CFederbelastetes Sitzventil.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 319 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, ms-nbr, niro |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage