9122920754, 12100754 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 7,54mm TiALN IK
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 7,54mm TiALN Innenkühlung Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12100754, 9122920754
Rubix:1951954


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,54 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 41 mm |
Produktdetails : 9122920754, 12100754 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 7,54mm TiALN IK
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Spiralbohrer VHM TiALN DIN6537 Schaft HA 3xD Innenkühlung 7,54mm GÜHRING
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,54 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 41 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage