9122920310, 12100310 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 3,10mm TiALN IK
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 3,10mm TiALN Innenkühlung Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12100310, 9122920310
Rubix:1951898


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9122920310, 12100310 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 3,10mm TiALN IK
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Spiralbohrer VHM TiALN DIN6537 Schaft HA 3xD Innenkühlung 3,10mm GÜHRING
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage