RS60-2 SS RP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS60-SS-2 Tsubaki ANSI Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS60 SS 2 RP 2POL
Rubix:3456337
Hersteller:0131060218
EAN:8718472006490
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketteansi ss chain
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS60-2 SS RP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Ketteansi ss chain
Kettenteilung19,05 mm
Gewicht125 g
Rollendurchmesser11,91 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,72 exkl. MwSt.
/ Stück
82,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen