RS50-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki
RS50-SS-2 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS50 SS 2 RP (P=5/8'')
Rubix:3469672
Hersteller:0131050200-M
EAN:8718472006179
Produktdetails : RS50-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2034 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,92 € exkl. MwSt.
/ Meter
293,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage