RS50-PC-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki

RS50-PC-1 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS50PC 1 (WHITE) (P=5/8'')
Rubix:3469708
Hersteller:0191050010-M
EAN:8718472014464
brand logo

Produktdetails : RS50-PC-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki


Die Tsubaki PC Kette bietet für Anwendungen, in denen es auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt, eine sauberere und langlebige Alternative zu reinen Edelstahlketten. Zum einen werden Außenlaschen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl für eine höhere Festigkeit und zum anderen belastbar Kettenglieder aus technischem Polycarbonat für ein geringeres Gewicht und eine höhere Lebensdauer, ohne Schmierung verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht0,613 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,88 exkl. MwSt.
/ Meter
116,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage