RS50-4 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
RS50-4 Tsubaki ANSI G7 Verbindungsglied (splint)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS50 4 CL CP
Rubix:3456527
Hersteller:0110504003
EAN:8718472001686



Produktdetails : RS50-4 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Kette | ansi g7 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen