RS40PC-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS40-PC-1 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS40PC 1
Rubix:3463189
Hersteller:0191040000
EAN:8718472014365



Produktdetails : RS40PC-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
Die Tsubaki PC Kette bietet für Anwendungen, in denen es auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt, eine sauberere und langlebige Alternative zu reinen Edelstahlketten. Zum einen werden Außenlaschen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl für eine höhere Festigkeit und zum anderen belastbar Kettenglieder aus technischem Polycarbonat für ein geringeres Gewicht und eine höhere Lebensdauer, ohne Schmierung verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1175 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 08a-1 |
| Werkstoff | sus304 (bolzen und bolzenlaschen) mit technischem kunststoff (weiß) für die innenlasche (pc-kettenaufbau). |
| Serie | pc |
| Gewicht | 1175 kg |
| Norm | ansi |
| Bolzenlänge | 8,25 mm |
| Bruchkraft min. | 0,44 kN |
| Laschenhöhe | 12 mm |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 40-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,13 € exkl. MwSt.
/ Rolle
265,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage