SUPER200H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS200-SUP-H-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:SUPER200H 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:3463188
Hersteller:0144200000-M3.05
EAN:8718472011203

Produktdetails : SUPER200H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Dicke der Laschen der Serie SUPER-H entspricht der nächst größeren Kette der SUPER Serie. Die Bolzen sind ebenfalls durchgehärtet und sorgen so für eine noch höhere Zugfestigkeit (125%) und Dauerfestigkeit (140%) als bei der SUPER Serie. Die Bolzenlöcher sind plastisch verformt und kugelkalibriert. Die Ketten der Serie SUPER-H können als Ersatz für die nächst größere ANSI Standardkette, eingesetzt werden so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59980 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 63,5 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Serie | super-h serie |
| Gewicht | 59,98 kg |
| Norm | ANSI |
| Bolzenlänge | 83,8 mm |
| Bruchkraft min. | 520 kN |
| Laschenhöhe | 60,3 mm |
| Art der Platte | link |
| Kettenlänge | 3,05 m |
| Kette | super-h serie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.307,25 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.745,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage