RS16B-NP-2 Rollenkette-Zweifach ANSI Tsubaki
RS16B-NP-2 Tsubaki BS Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B NP 2 RP (P=1'')
Rubix:3469716
Hersteller:0232162000-M
EAN:8718472018868
Produktdetails : RS16B-NP-2 Rollenkette-Zweifach ANSI Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 5,4 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,88 € exkl. MwSt.
/ Meter
267,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage