SUPER140H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS140-SUP-H-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:SUPER140H 1 RP
Rubix:3463186
Hersteller:0144140000
EAN:8718472011128

Produktdetails : SUPER140H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Dicke der Laschen der Serie SUPER-H entspricht der nächst größeren Kette der SUPER Serie. Die Bolzen sind ebenfalls durchgehärtet und sorgen so für eine noch höhere Zugfestigkeit (125%) und Dauerfestigkeit (140%) als bei der SUPER Serie. Die Bolzenlöcher sind plastisch verformt und kugelkalibriert. Die Ketten der Serie SUPER-H können als Ersatz für die nächst größere ANSI Standardkette, eingesetzt werden so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27070 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 27,07 kg |
| Bolzenlänge | 62 mm |
| Bruchkraft min. | 222 kN |
| Laschenhöhe | 42,2 mm |
| Art der Platte | link |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | super serie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
961,99 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.144,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen