06C-2 SYNERGY (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold
Synergy 35A-2 Zweifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:GY35A2X10FT
Rubix:2074674
EAN:0673766000449



Dokumente
Produktdetails : 06C-2 SYNERGY (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,944 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 06c-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 22,2 mm |
| Bruchkraft min. | 15,8 kN |
| Laschenhöhe | 8,6 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Kette | asa 35-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,44 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
426,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage