RS120-3 (3.05M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS120-3 Tsubaki ANSI G7 Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS120 3 RP
Rubix:3463143
Hersteller:0120120300
EAN:8718472003994



Produktdetails : RS120-3 (3.05M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53430 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| ISO-Code | 24a-3 |
| Werkstoff | wärmebehandelter kohlenstoffstahl |
| Serie | rs120 |
| Gewicht | 53,43 kg |
| Norm | ansi g8 |
| Bolzenlänge | 148,6 mm |
| Bruchkraft min. | 444 kN |
| Laschenhöhe | 36,2 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 120-3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.847,81 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.198,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage