RS10B-1 LAMBDA 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
RS10B LAMBDA 1 2POL (P=5/8'')
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 2POL
Rubix:3463839
Hersteller:74000100008
EAN:8718472592016

Produktdetails : RS10B-1 LAMBDA 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Kette | bs lambda chain |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 3 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen