100A-1 SUP-H (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki
RS100-SUP-H-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:SUPER100H 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:3464131
Hersteller:0144100000-M3.05
EAN:8718472010794

Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | iso 606 |
Produktdetails : 100A-1 SUP-H (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Dicke der Laschen der Serie SUPER-H entspricht der nächst größeren Kette der SUPER Serie. Die Bolzen sind ebenfalls durchgehärtet und sorgen so für eine noch höhere Zugfestigkeit (125%) und Dauerfestigkeit (140%) als bei der SUPER Serie. Die Bolzenlöcher sind plastisch verformt und kugelkalibriert. Die Ketten der Serie SUPER-H können als Ersatz für die nächst größere ANSI Standardkette, eingesetzt werden so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.
Rollenkette-Einfach ANSI
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14939 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | iso 606 |
| Serie | super-h |
| Gewicht | 14884 kg |
| Norm | ISO 606; ANSI B29.1 |
| Bolzenlänge | 46,3 mm |
| Bruchkraft min. | 127 kN |
| Laschenhöhe | 30,1 mm |
| Art der Platte | nietverbindung |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | super-h serie |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,37 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
648,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage