Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:M17 440 X 460 X 12 X 10 80 NBR B246
Rubix:3181700
Hersteller:24137980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 440X460X12 M17 80NBR B246 Rotomatic-Dichtring Reihe M17
Dichtsatz zweiteilig Rotomatic M 17 80 NBR B246
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 80 nbr b246 |
| Ausführung | m17 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.198,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.426,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std