110X125.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Rotomatic
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24269828
Rubix:2013597
Hersteller:24269828


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 110X125.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen