Referenzen
Elaflex:ROTEX 50.16
Rubix:1421584

Produktdetails : ROTEX 50.16 Gummikompensator DN50 PN16
Für Dauerbeanspruchung durch heißes Heizungswasser, Kühlwasser und heiße Luft.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | dn 50 |
|---|---|
| Werkstoff | epdm, polymer-textilcord |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Gesamtlänge | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Typ | rotex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
