ROTEX-GS38-ST-64SH-6.0-32H7/6.0-38H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS38-ST-64SH-6.0-32H7/6.0-38H7
Rubix:1871529
Hersteller:GS38-ST-64SH-6-32H7/6-38H7

Produktdetails : ROTEX-GS38-ST-64SH-6.0-32H7/6.0-38H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung
ROTEX-GS38-ST-64SH-6.0-32H7/6.0-38H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 38 |
|---|---|
| Shorehärte A | 64 Shore |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Farbe | grün |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
