7 GS NABE AL 1.1 6H7 ROTEX GS Nabe ohne Nut mit Gewinde
ROTEX GS 7 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 7 GS AL 1.1 6H7
Rubix:122332
Hersteller:550077100611

Produktdetails : 7 GS NABE AL 1.1 6H7 ROTEX GS Nabe ohne Nut mit Gewinde
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
7 GS NABE AL 1.1 6H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 7 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
