Referenzen
KTR:ROTEX 38 GS AL 6.0 40H7
Rubix:86727
Hersteller:550380154080

Produktdetails : 38 GS NABE AL 6.0 40H7 ROTEX GS Spannringnabe
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
38 GS NABE AL 6.0 40H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 38 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
