Referenzen
KTR:ROTEX 75 GG TB2 3020
Rubix:87103
Hersteller:020753131098

Produktdetails : 75 NABE GG TB2 3020 ROTEX Nabe für Taperbuchse
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
75 NABE GG TB2 3020
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 75 |
| Nabenlänge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
