Referenzen
KTR:ROTEX 48 ST 1B 80MM
Rubix:146496
Hersteller:020485110040

Produktdetails : 48 NABE ST 1B 80MM ROTEX Nabe gross, L=80mm
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 NABE ST 1B 80MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5670 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 48 |
| Nabenlänge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
