FFD-25SW-R203 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 2,0 NM
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend 1,0 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FFD-25SW-R203
Rubix:486344
Hersteller:FFD-25SW-R203
Produktdetails : FFD-25SW-R203 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 2,0 NM
Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 25, Montageart Standard, Lagerart beidseitig, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Richtung der Dämpfung | rechtsdrehend |
| Bremsmoment | 2 N.m |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage