FFD-30SS-L502 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 0,5 NM

Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 1,5 Nm

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:FFD-30SS-L502
Rubix:486386
Hersteller:FFD-30SS-L502
FFD-30SS-L502 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 0,5 NM

Produktdetails : FFD-30SS-L502 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 0,5 NM


Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 30, Montageart Standard, Lagerart einseitig, links drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Werkstoffkunststoff
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Richtung der Dämpfunglinksdrehend
Bremsmoment0,5 N.m
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,59 exkl. MwSt.
/ Stück
66,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage