FFD-30SS-R102 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 0,1 NM
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend 1,0 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FFD-30SS-R102
Rubix:486387
Hersteller:FFD-30SS-R102
Produktdetails : FFD-30SS-R102 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 0,1 NM
Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 30, Montageart Standard, Lagerart einseitig, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Richtung der Dämpfung | rechtsdrehend |
| Bremsmoment | 0,1 N.m |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage