FFD-30FW-L253 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 2,5 NM
Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 1,5 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FFD-30FW-L253
Rubix:486377
Hersteller:FFD-30FW-L253
Produktdetails : FFD-30FW-L253 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 2,5 NM
Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 30, Montageart Flansch, Lagerart beidseitig, links drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Richtung der Dämpfung | linksdrehend |
| Bremsmoment | 2,5 N.m |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
